THMPL 25-D45-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Pentagonales TANG-GRIP

Número de artículo: 3337177
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANG 5 GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337177
EAN / GTIN 7291075389753
Número del fabricante 3337177
Número L L23920 675

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 62.81 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 45 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG 5 GRIP" Ver todos