TAG N3J IC1010 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea cu fantă și separarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3337118
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337118
EAN / GTIN 7291075213584
Număr producător 3337118
L-Număr L23930 95

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea cu fantă și separarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.05 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule