XNHU 130608PNN-PL IC808 Plăcuță pătrate cu 4 muchii de tăiere drepte și 4 muchii de tăiere stângi

Cod articol.: 3335913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Număr producător 3335913
L-Număr L23910 344

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pătrate cu 4 muchii de tăiere drepte și 4 muchii de tăiere stângi

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8