XNHU 130608PNN-PL IC808 Plaquitas Cuadradas con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3335913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Número del fabricante 3335913
Número L L23910 344

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8