Váltó menetfúrófej Rubber-Flex rugalmas szorítópatronhoz M10-30

Cikkszám: 333500 M10-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúrási tartomány M10 − M30
1. szorítópatron ⌀ tartománya 10 mm - 16 mm
2. szorítópatron ⌀ tartománya 16 mm - 23 mm
Maximális fordulatszám előremenetben 350 min-1
Automatikus süllyesztési hossz 30 mm
Teljes hossz 303 mm
Ház ⌀ 108 mm
Kúpos szár befogadó furat DIN 238 B 24
Súly 7,2 kg
Termék fajtája Menetvágó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333500 M10-30
EAN / GTIN 4045197312709
Gyártó száma EDM-R 1030 3151-2524

Leírás

Kivitel:

  • Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
  • Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfúrót a töréstől.
  • Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
  • Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
  • Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
  • Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
  • Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
  • Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.

M3 − M12 és M10 − M30 méret kettős befogóeszközzel.

Kivitel - kép:

Anya a pontosan beállítható menetmélységhez, ± 0,1 mm.

Felhasználás:

  • Forgó orsós befogású gépeken.
  • Pontosan idomszer szerinti menetek vágásához.
  • Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.

Tartalom:

Tartókar és a 333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!

Opcionális tartozék:

333640 sz. rugalmas szorítópatronokat (Rubber Flex), 333630 sz. tartalék befogó eszközt lásd az alkatrészlistában.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos szárak 342500; 342600 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek