VCGT 130304-F2M IC907 Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare la materiale moi și aliaje exotice.

Cod articol.: 3333910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 3333910
EAN / GTIN 7291075399912
Număr producător 3333910
L-Număr L23950 3349

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare la materiale moi și aliaje exotice.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev