VCGT 130304-F2M IC907 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom za polovično končno in končno struženje mehkih materialov in eksotičnih zlitin

Št. art.: 3333910
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3333910
EAN/GTIN 7291075399912
Številka proizvajalca 3333910
L-število L23950 3349

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,8 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,94 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,94 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt