Wymienne głowice wiertarskie DFN do stali nierdzewnej (ISO M) i stopów wysokotemperaturowych (ISO S)

Nr art.: 3330582
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3330582
EAN / GTIN 7291075452563
Numer producenta 3330582
Numer L L24050 2389

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 34,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 34.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 19,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 34,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 14,46 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 34.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 5 244 mm
  • Długość wspornika (LPR) 19,7 mm