CGPAD 3L-T22-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas CUT-GRIP

Número de artículo: 3327506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3327506
EAN / GTIN 7291075449983
Número del fabricante 3327506
Número L L23920 1724

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 47.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 47.7 mm
  • Altura del mango (H) 33 mm

Productos adecuados