QCP 090-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol: 3325615
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325615
EAN / GTIN 7291075382112
Număr producător 3325615
L-Număr L24050 1784

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.89 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 136 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 5.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate