E90SP D40-04-C32-10 Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Cod articol: 3325074
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325074
EAN / GTIN 7291075443103
Număr producător 3325074
L-Număr L23980 3035

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate