E90SP D40-04-C32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325074
EAN / GTIN 7291075443103
Gyártó száma 3325074
L-szám L23980 3035

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágókések száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 9,6 mm, vágókések száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 32 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése