FFQ4 D2.00-07-0.75-09 Freze frontale cu avans rapid cu Plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3323465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3323465
EAN / GTIN 7291075386714
Număr producător 3323465
L-Număr L23980 2866

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid cu Plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.439″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 1.6″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade