FFQ4 D2.00-07-0.75-09 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323465
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323465
EAN/GTIN 7291075386714
Nummer fabrikant 3323465
L-nummer L23980 2866

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,6″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,439″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
    • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 7
    • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX
    • (APB): Maximale diameter van de maximale diameter van de snijeenheid (APB): 0,047″
    • (APB): 1,85″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW
    • totale lengte (OAL): 1,6″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles