HM390 ETP D08-2-C08-04 Freză miniaturală de 90° pentru HM390 TPKR 0401- Plăcuță triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3321283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3321283
EAN / GTIN 7291075392258
Număr producător 3321283
L-Număr L23980 587

Descriere

Descriere:

Freză miniaturală de 90° pentru HM390 TPKR 0401- Plăcuță triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lungimea capului (LH): 12 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 9.6 mm