HM390 ETP D08-2-C08-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3321283
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NANMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321283
EAN/GTIN 7291075392258
Nummer fabrikant 3321283
L-nummer L23980 587

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, totale lengte (OAL) 60 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Koplengte (links) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 9,6 mm

Geschikte producten

Inserts