GRIPA 6.00-0.80 IC07 Plăcuțe de tăiere cu două muchii, rectificate, pentru caneluri exterioare/interne și caneluri axiale

Cod articol: 3314415
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3314415
EAN / GTIN 7291075473827
Număr producător 3314415
L-Număr L23940 2259

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două muchii, rectificate, pentru caneluri exterioare/interne și caneluri axiale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm

Produse potrivite

Suport de scule