HGPAD 6L-T22 Adaptoare pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol: 2500650
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500650
EAN / GTIN 7291075166187
Număr producător 2500650
L-Număr L23920 1476

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate