Scară de acoperiș din lemn 18 trepte

Cod articol.: 33124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 18
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă lipit
Standard DGUV 208-016; DIN EN 131
Lungimea conductorului 5 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 33124
EAN / GTIN 4031405331242
Număr producător 033124
L-Număr L90110 901
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru montarea pe pante de acoperiș de la 22,5° la 75° și pentru distribuția încărcăturii în timpul lucrărilor de acoperiș în conformitate cu din 4567-4
  • Grinzi din pin Caroline sau din pin cu îmbinări cu degete, cu capete conice pentru manevrare ușoară
  • Bare cu pistoane puternice, curbate în sus; lipite impermeabile, glazurate rezistente la intemperii și Pro înșurubate cu 4 ori
  • Lățime cablu: 350 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Observație: Conform informațiilor DGUV 201-054, scările de acoperiș trebuie suspendate în cârlige de siguranță pentru acoperiș în conformitate cu din EN 517 (nu în treapta superioară). Utilizarea ca scară de aterizare nu este permisă

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Înălțimea coloanei: 29 mm
  • Lungime conductor: 5000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 18 rune
  • Execuție pas: Germeni