Echelle de toit bois 18nombre de barreaux

Réf.: 33124
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,35 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 18
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant collage
Norme DGUV 208-016; DIN EN 131
Longueur échelle 5 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 33124
EAN / GTIN 4031405331242
Réf. fabricant 033124
Article hors catalogue L90110 901
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour la pose sur des pentes de toit de 22,5° à 75° et pour la répartition des charges pendant les travaux de toiture selon DIN 4567-4
  • Poutres en pin Caroline ou en pin jointives avec extrémités biseautées pour une manipulation facile
  • Barres avec barreaux robustes et incurvés vers le haut ; collés étanches, vitrés résistants aux intempéries et barreaux Pro vissés 4 fois
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Remarque : Selon DGUV information 201-054, les échelles de toit doivent être suspendues dans des crochets de toit de sécurité selon DIN en 517 (pas dans l'échelon supérieur). L'utilisation comme échelle d'atterrissage n'est pas autorisée

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Hauteur de colonne : 29 mm
  • Longueur du conducteur : 5000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 18 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes