HCP 067-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol.: 3311599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3311599
EAN / GTIN 7291075333091
Număr producător 3311599
L-Număr L24050 1280

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.63 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.5
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 134 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.67 mm