HCP 067-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3311599
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Pieces
  • Pasos del pedido: 2 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3311599
EAN / GTIN 7291075333091
Número del fabricante 3311599
Número L L24050 1280

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 6.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5, Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.63 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5
  • Espesor de la plaquita (S) 4.3 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.67 mm