Balustradă pentru platforma de cale ferată

Cod articol.: 331042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.325 mm
Lățime balustradă 65 mm
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 331042
EAN / GTIN 4031405949096
Număr producător 331042
L-Număr L90240 20
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Descriere
  • Gama noastră completă de accesorii testate face ca uneltele dvs. să fie și mai sigure și mai practice în utilizare. Accesorii conforme cu TRBS 2121 și DGUV Informații 208-016 (până acum BGI 694 sau GUV-I 694) și reglementările DGUV în vigoare. Vă rugăm să ne comunicați numărul de articol al scării existente atunci când comandați piese de schimb.
  • Lucrările de modificare și completare, cum ar fi montarea de role, cârlige, țevi transversale, lanțuri etc., sunt efectuate la un preț forfetar de 51,00 euro fără TVA (preț recomandat fără caracter obligatoriu) pentru fiecare modificare efectuată.
Fapte
  • Bara integrată pentru genunchi și picioare pentru siguranță suplimentară
  • Montare simplă datorită sistemului de conectare
  • Balustradă din aluminiu cu fixare prin înșurubare
  • Din țeavă rotundă din aluminiu Ø 40 mm, cu colanț și plintă
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 65 mm
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime: 1151 mm
  • Lungime: 1325 mm