Pasamanos para la plataforma de la vía

Número de artículo: 331042
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 1.325 mm
Anchura pasamanos 65 mm
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 331042
EAN / GTIN 4031405949096
Número del fabricante 331042
Número L L90240 20
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Descripción
  • Nuestra amplia gama de accesorios de probada eficacia hace que su herramienta de trabajo sea aún más segura y práctica. Accesorios según TRBS 2121 y DGUV Información 208-016 (antes BGI 694 o GUV-I 694) y normativa DGUV vigente. Cuando solicite piezas de repuesto, indíquenos el número de artículo de la escalera que ya tiene.
  • Los trabajos de modificación y completamiento, como por ejemplo, la instalación de ruedas, ganchos, tubos transversales, cadenas, etc., los realizamos por un precio fijo de 51,00 euros sin IVA (precio de venta recomendado) por cada modificación realizada.
Datos
  • Rodillera y talonera integradas para mayor seguridad.
  • Fácil montaje gracias al sistema de encaje
  • Barandilla enchufable de aluminio
  • De tubo redondo de aluminio de Ø 40 mm, con rodapié y barra inferior.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 65 mm
  • Material: Aluminio
  • Altura: 1151 mm
  • Longitud: 1325 mm