ICG 203 IC908 Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Cod articol.: 3302961
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3302961
EAN / GTIN 7291075373677
Număr producător 3302961
L-Număr L24050 1542

Descriere

Descriere:

Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.12 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.2 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 130 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.08 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate