{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 38 mm | |
| Diametrul capului | 45 mm | |
| Forță de strângere diametru | 8 mm | |
| Zona de lucru min. | 9 mm | |
| Zona de lucru max. | 16 mm | |
| Diametrul punctului central corespunzător | 4 mm | |
| Direcţie de utilizare | Pe stânga | |
| Tip produs | Cap de antrenare |
| Cod articol | 327472 9-16 | |
| EAN / GTIN | 4067263558231 | |
| Număr producător | 327472 9-16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |