Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás, Munkatartomány ⌀: 9-16mm

Cikkszám: 327472 9-16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkatartomány ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 9 mm - 16 mm
Befogókör ⌀ A 8 mm
Hossz C 38 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 4 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 327472 9-16
EAN / GTIN 4067263558231
Gyártó száma 327472 9-16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, közvetlen fogazással, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhm rendszerrel.