Disc abraziv ceramic Tyrolit 180x20x31,75 mm A46 L7 V oțel/HSS

Cod articol: 327449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Cod articol 327449
EAN / GTIN 9003173274491
Număr producător 327449
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Acest disc este alegerea preferată pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS.
  • Utilizarea oxidului de aluminiu produce un finisaj deosebit de rece pentru a evita stresul termic suplimentar asupra piesei de prelucrat.
  • Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații.
  • Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: 454A 461 L7G V3
  • Dimensiune: L x A x Î = 180 x 20 x 31,75

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Funcționare lină
  • Stivuibile

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS