Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros de alta aleación y HSS

N.º do artigo: 327449
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 327449
EAN/GTIN 9003173274491
Número do fabricante 327449
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS.
  • El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional.
  • Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes.
  • El juego de Arandelas de reducción está incluido en el embalaje o puede pedirse por separado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: 454A 461 L7G V3
  • Dimensión: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Vantagem:

  • Rectificado en frío
  • Funcionamiento extremadamente suave
  • Apilables

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Indicado para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS