• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Meules pour touret céramique conventionnelles pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 327449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 327449
EAN / GTIN 9003173274491
Réf. fabricant 327449
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température.
  • L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire.
  • Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes.
  • Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: 454A 461 L7G V3
  • Dimension: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Stabilité de marche optimale
  • Empilable

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.