F1 2 kg greutate de testare ECO, oțel inoxidabil lustruit

Cod articol.: 326-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă; neambalate individual
Tip produs Standard de calibrare

Identificare și clasificare

Cod articol 326-12
EAN / GTIN 4045761223646
Număr producător 326-12
L-Număr L40250 348
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • F1, 2 kg, greutate unică, formă ECO și formă de buton, oțel inoxidabil lustruit

Notă:

recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise.