Cărucioare de atelier/asamblare

Cod articol.: 3254313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3254313
EAN / GTIN 4046459168386
Număr producător 3254313
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Robustul cărucior de scule/montaj MODULO KL-4999-120 A (GEDORE 1507 XL) cu 4 sertare foarte late și un blat de lucru multiplex din fag masiv cu grosimea de 30 mm, combinat cu inserțiile noastre de scule pentru roți și rulmenți silențioși KL-0039-...,

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 1.200 mm
  • Lăţimea totală: 635 mm
  • Înălţimea totală: 985 mm
  • Greutate netă: 125kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Culoarea: Albastru
  • Tip de închidere: închidere centralizată
  • Dimensiune: 635xx985 mm
  • Grosimea blatului de lucru: 30 mm
  • Tip de sertar: Deschidere completă
  • Număr de sertare: 4
  • Capacitate portantă dinamică: 750kg
  • Blocare extragere individuală: Da
  • cu posibilitate de închidere: Da
  • Număr de roți: 4
  • Capacitate portantă statică: 1000kg
  • Capacitate portantă per sertar: 70kg
  • Diametru role fixe (2x): 200 mm
  • Diametru role cu frână (2x): 125 mm
  • Dimensiunea sertarului (1x): 90x998x474, 195x998x474 mm
  • Dimensiunea sertarului (2x): 145x998x474 mm