• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dílenské/montážní vozíky

Artiklové číslo: 3254313
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3254313
EAN / GTIN 4046459168386
Číslo výrobce 3254313
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Robustní vozík na nářadí/montáž MODULO KL-4999-120 A (GEDORE 1507 XL) se 4 extra širokými zásuvkami a 30 mm silnou pracovní deskou z bukového masivu v kombinaci například s našimi vložkami na kola a tichá ložiska KL-0039-... nabízí profesionální mobi

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 1 200 mm
  • Celková šířka: 635 mm
  • Celková výška: 985 mm
  • Čistá hmotnost: 125kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Barva: modrá
  • Typ uzavření: centrální zamykání
  • Rozměry: 635xx985 mm
  • Tloušťka pracovní desky: 30 mm
  • Typ zásuvky: Úplný výsuv
  • Počet zásuvek: 4
  • Dynamická nosnost: 750kg
  • Zámek jednotlivých zásuvek: Ano
  • uzamykatelné: Ano
  • Počet kol: 4
  • Statická nosnost: 1000kg
  • Nosnost na zásuvku: 70kg
  • Průměr otočných koleček (2x): 200 mm
  • Průměr otočných koleček s brzdou (2x): 125 mm
  • Zásuvka (1x) – rozměry: 90x998x474, 195x998x474 mm
  • Zásuvka (2x) – rozměry: 145x998x474 mm