Tijă SIMPLEX, pentru ciocane SIMPLEX cu carcasă din fontă temperată, D=80 mm / model tijă=extra scurtă

Cod articol: 3244.082
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
Cod articol 3244.082
EAN / GTIN 4030618312833
Număr producător 3244.082
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Mânerul extrem de scurt din lemn SIMPLEX din seria 3244 este utilizat în carcasa SIMPLEX din fontă temperată D60mm și D80mm. Designul compact împiedică lovirea capătului mânerului de podea.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, cu formă ergonomică și amortizor de vibrații, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie. Acesta asigură o prindere mult mai bună a SIMPLEX în mână decât ciocanele tradiționale din cauciuc.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, mânerul poate fi înlocuit ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Caracteristici ale produsului:
  • Mâner din lemn SIMPLEX de înaltă calitate pentru ciocanul SIMPLEX cu carcasă din fontă malaxată de dimensiunile D60 mm și D80 mm.
  • Extra scurt, fără lovirea capătului mânerului.
  • Cu amortizare de vibraţii.
  • Formă ergonomică.
  • Zona mânerului vopsită dublu (rezistentă la murdărie).
  • Fibre lungi, foarte stabil.
  • Important pentru siguranță (nu se rup în două părți).
  • Poate fi montat ulterior, fiind astfel foarte economic și economisind resurse.
Material mâner

  • Lemn