Description:
Le manche en bois SIMPLEX extrêmement court de la série 3244 est utilisé dans les boîtiers SIMPLEX en fonte malléable D60 mm et D80 mm. Sa conception compacte empêche l’extrémité du manche de heurter le sol.
Le manche en bois de haute qualité, ergonomique et amortissant les vibrations, est doublement verni au niveau de la poignée, ce qui le rend insensible à la saleté. Il garantit une bien meilleure prise en main du SIMPLEX par rapport aux marteaux en caoutchouc traditionnels.
Conformément au principe intelligent du SIMPLEX, le manche peut également être remplacé. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit:
- Manche en bois SIMPLEX haut de gamme pour marteau SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable de taille D60 mm et D80 mm.
- Extra court, pas de butée à l’extrémité du manche.
- Antivibratoire.
- De forme ergonomique.
- Zone de préhension doublement vernie (résistante aux salissures).
- À fibres longues, très stable.
- Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
- Peut être installé a posteriori, donc très économique et respectueux des ressources.
Matériau du manche de l’