{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul capului D | 80 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | fix | |
| unghiul la vârf α | 60 grad | |
| Lungimea capului L1 | 57,5 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | CM4 | |
| Cu filet de distanţare | da | |
| Piuliță de presare inclusă | nu | |
| Cu suprafete de prindere | nu | |
| Cuvârf de carbură | da | |
| Cu amortizarea şocurilor | nu | |
| Bătaie radială maximă | 0,001 mm | |
| Utilizare | Șlefuire | |
| Standard | DIN 806 | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 323200 80/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197882509 | |
| Număr producător | 323200 80/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |