• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pevný TK středicí hrot 60°, Největší ⌀ / Morse kužel: 80/4

Artiklové číslo: 323200 80/4
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 80 mm
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Délka hlavy L1 57,5 mm
Upínač na straně stroje MK4
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ne
Chyba maximální soustřednosti 0,001 mm
Použití Broušení
Norma DIN 806
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323200 80/4
EAN / GTIN 4045197882509
Číslo výrobce 323200 80/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.
  • Úhel hrotu 60 °.
  • Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Poznámka:

Odtlačovací matici objednejte samostatně. Geometrické rozměry vyrobené podle DIN 806 E.