Piuliță de extragere, Tip: M27

Cod articol.: 323230 M27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Abdrückmutter
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 41 mm
Piuliță înălțime m 17,5 mm
Dimensiunea filetului d M27×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Standard DIN 807
Forma piuliței Hexagon

Identificare și clasificare

Cod articol 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Număr producător 323230 M27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN 807.

Aplicaţie:

Pentru extragerea vârfurilor fixe. Special pentru mașini CNC sau pinole străpunse.

Adaptat pentru:

Cod 323210.