Șuruburi de ghidare

Cod articol.: 3222594
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3222594
EAN / GTIN 4046459165811
Număr producător 3222594
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru asamblarea în linie dreaptă a unității mecatronice.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 40 mm
  • Lăţimea totală: 8 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit pentru VW-Audi, Seat și Skoda cu transmisie cu dublu ambreiaj în 7 trepte montată transversal (0AM). Montare, de ex. în Audi A3 (8P); VW Polo (6R, 6C), Golf (1K), Golf Plus (1KP), Touran (1T), Eos (1F), Passat (3C), Passat CC (35), Scirocco (13); Seat Ibiza V (KJ), Toledo (5P); Skoda Fabia (5P), Octavia (1Z) etc.