Boulons de guidage

Réf.: 3222594
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3222594
EAN / GTIN 4046459165811
Réf. fabricant 3222594
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le montage rectiligne de l'unité mécatronique.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 40 mm
  • Largeur totale: 8 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Convient pour VW-Audi, Seat et Skoda équipées d’une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports (0AM) montée transversalement. Intégré par exemple dans l’Audi A3 (8P); VW Polo (6R, 6C), Golf (1K), Golf Plus (1KP), Touran (1T), Eos (1F), Passat (3C), Passat CC (35), Scirocco (13); Seat Ibiza V (KJ), Toledo (5P); Skoda Fabia (5P), Octavia (1Z), etc.