{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 72 mm | |
Lungime utilă B | 136 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 35 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 43 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 2.200 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 |