{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse | MK2 | |
| ⌀ da caixa D | 28 mm | |
| Comprimento útil B | 35 mm | |
| ⌀ máximo da ponta 60° A | 12 mm | |
| ⌀ máximo da ponta 30° A | 23 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | |
| para peso da peça | 120 kg | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 320900 2 | |
| EAN/GTIN | 2050001716873 | |
| Número do fabricante | 2WPL30 |