Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: 20

Cod articol: 320615 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ⌀ cozii 20 mm
⌀ carcasei D 40 mm
⌀ coadă D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Pentru piese cu greutate de 200 kg
Lungimea totală L 90 mm
Lungime utilă L1 41 mm
Cursa arcului 2,4 mm
Turaţie maximă 4.000 min-1
Bătaie la rotire 0,01 mm
Recomandat pentru codul de culoare K12
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Număr producător 320615 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.
  • Complet călit şi rectificate. Nu necesită mentenanţă datorită ungerii permanente.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
Coadă cilindrică pentru prindere în suporturi pentru bare de strunjit, mandrine cu bucşă elastică sau mandrine hidraulice; pentru prindere în al doilea revolver.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Livrare:

Inclusiv sculă de extracţie pentru eliberarea biţilor.

Accesorii opţionale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.