DFN390-059-31.75A-1.5D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3203630
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203630
EAN / GTIN 7291075368987
Număr producător 3203630
L-Număr L24040 163

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.535″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.575″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.535″
  • Echivalent zecimal: 1.535″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 3.738″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 39.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 390
  • Lungime totală (OAL): 6.43″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.332″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.07″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.3″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate