DFN390-059-31,75A-1,5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3203630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203630
EAN/GTIN 7291075368987
Nummer fabrikant 3203630
L-nummer L24040 163

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,535″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 39,0, totale lengte (OAL) 6,43″, bruikbare lengte (LU) 2,3″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 3,738″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,535″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,575″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,535″
  • decimale equivalent: 1,535″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte (LF) 2xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HFP 390
  • totale lengte (OAL): 6,43″
  • puntlengte (PL): 0,332″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,07″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 2,3″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles