MNC 290-145 A32-160-07-5D Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3202864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3202864
EAN / GTIN 7291075307412
Număr producător 3202864
L-Număr L24040 576

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 29 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGX 070305-W
  • Lungime totală (OAL): 240.1 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 180.11 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 148.1 mm