• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 290-145 A32-160-07-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202864
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202864
EAN / GTIN 7291075307412
Herstellernummer 3202864
L-Nummer L24040 576

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 29 mm, Gesamtlänge (OAL) 240.1 mm, Nutzlänge (LU) 148.1 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 29 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGX 070305-W
  • Gesamtlänge (OAL) 240.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 180.11 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 148.1 mm