DCN 190-057-25R-3D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202810
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202810
EAN / GTIN 7291075242355
Număr producător 3202810
L-Număr L24040 730

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 83.54 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 190
  • Lungime totală (OAL): 143 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.88 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 87 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 59.88 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate