DCN 190-057-25R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202810
EAN / GTIN 7291075242355
Gyártó száma 3202810
L-szám L24040 730

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 143 mm, pracovní délka (LU) 59,88 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 83,54 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 190
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm
  • Pont hossza (PL) 2,88 mm
  • Perem hossza (LPR) 87 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 59,88 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése