DCM 095-033-10B-3.5D Burghiu modular fără plăcuţă cu tijă Weldon pentru Suport de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Cod articol.: 3200972
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3200972
EAN / GTIN 7291075158717
Număr producător 3200972
L-Număr L24040 477

Descriere

Descriere:

Burghiu modular fără plăcuţă cu tijă Weldon pentru Suport de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 9.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 9.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 38.57 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 095
  • Lungime totală (OAL): 83.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.73 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 40.3 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 43 mm
  • Lungime utilă (LU): 33 mm